{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Alimentare cu energie | Pneumatic | |
Turaţie maximă | 13.000 min-1 | |
Debit maxim de aer necesar | 498 l/min | |
⌀ disc abraziv | 150 mm | |
Tipul aspiraţiei | Extern | |
Cursă | 5 mm | |
Greutate | 0,9 kg | |
Zgomot de lucru | 82 dB(A) | |
Vibraţie maximă conform EN | 3,9 m/s2 | |
Tip produs | Șlefuitor excentric |
Cod articol | 079657 R036CC1HL | |
EAN / GTIN | 663023170923 |