{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Alimentare cu energie | Pneumatic | |
Turaţie maximă | 12.000 min-1 | |
Debit maxim de aer necesar | 430 l/min | |
⌀ disc abraziv | 75 mm | |
Tipul aspiraţiei | Extern | |
Cursă | 2,5 mm | |
Greutate | 0,8 kg | |
Zgomot de lucru | 82 dB(A) | |
Vibraţie maximă conform EN | 4,7 m/s2 | |
Tip produs | Șlefuitor excentric |
Cod articol | 079657 4152HLSR | |
EAN / GTIN | 663023066226 |