{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Alimentare cu energie | Pneumatic | |
Putere de ieşire | 400 W | |
Turaţie maximă | 20.000 min-1 | |
Debit maxim de aer necesar | 1.260 l/min | |
Racord filetat | NPT | |
Racord de aer comprimat | 1/4 inch | |
Denumirea producătorului | 4200D24 | |
Lăţimea benzii | 13 mm | |
Lungimea benzii | 610 mm | |
Greutate | 1,39 kg | |
Zgomot de lucru | 78 dB(A) | |
Vibraţie maximă conform EN | < 2,5 m/s2 | |
Tip produs | Polizoare cu bandă |
Cod articol | 079570 4200D24 | |
EAN / GTIN | 015451689636 |