{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Alimentare cu energie | Pneumatic | |
Putere de ieşire | 300 W | |
Turaţie maximă | 26.000 min-1 | |
Debit maxim de aer necesar | 1.020 l/min | |
Racord filetat | NPT | |
Racord de aer comprimat | 1/4 inch | |
Denumirea producătorului | 3260D12 | |
Lăţimea benzii | 13 mm | |
Lungimea benzii | 305 mm | |
Greutate | 0,77 kg | |
Zgomot de lucru | 81,5 dB(A) | |
Vibraţie maximă conform EN | < 2,5 m/s2 | |
Tip produs | Polizoare cu bandă |
Cod articol | 079570 3260D12 | |
EAN / GTIN | 015451689629 |