Polizor pneumatic drept G2424, ⌀ bucşe elastice 6 mm lung, Tip: S085

Cod articol: 079448 S085
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Pneumatic
Denumirea producătorului G2424 S085
Putere de ieşire 440 W
Turaţie maximă 8.500 min-1
Debit maxim de aer necesar 252 l/min
Racord filetat BSP
Racord de aer comprimat 3/8 inch
Dimensiune recomandată a furtunului (⌀ interior) 13 mm
Greutate 0,96 kg
Zgomot de lucru 70 dB(A)
Vibraţie maximă conform EN 5,3 m/s2
Tip produs Polizor drept

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 079448 S085
EAN / GTIN 7322590019891
Număr producător 8423031261

Descriere

Execuţie:

Polizor drept performant şi robust cu funcţionare silenţioasă. Întrerupătorul de siguranţă împiedică pornirea involuntară. Turaţii maxime optimizate în funcţie de utilizare, între 8500 şi 25000 1/min.
Cu arbore lung, îngust, ideal pentru găuriri, lungime 317 mm.
⌀ bucşei elastice 6mm.

Livrare:

Inclusiv niplurile necesare.

Piese de schimb:

Seturi de întreţinere (truse de service): la cerere se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreţinere şi mentenanţă preventivă pentru majoritatea uneltelor acţionate cu aer comprimat Atlas Copco.