{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Alimentare cu energie | Druckluftbetrieben | |
Denumirea producătorului | G2424 S200 | |
Putere de ieşire | 850 W | |
Turaţie maximă | 20.000 min-1 | |
Debit maxim de aer necesar | 540 l/min | |
Racord filetat | BSP | |
Racord de aer comprimat | 3/8 inch | |
Dimensiune recomandată a furtunului (⌀ interior) | 13 mm | |
Greutate | 0,96 kg | |
Zgomot de lucru | 81 dB(A) | |
Vibraţie maximă conform EN | < 2,5 m/s2 | |
Tip produs | Polizor drept |
Cod articol | 079448 S200 | |
EAN / GTIN | 7322590013622 | |
Număr producător | 8423031255 |