Polizor unghiular pneumatic mic 52294

Cod articol: 079325 52294
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 52294
Putere de ieşire 522 W
Turaţie maximă 20.000 min-1
Debit maxim de aer necesar 1.050 l/min
Racord filetat NPT
Racord de aer comprimat 1/4 inch
Vibraţie maximă conform EN 1,3 m/s2
Dimensiune recomandată a furtunului (⌀ interior) 10 mm
⌀ maxim al discurilor 75 mm
⌀ minim al discurilor 50 mm
Greutate 1 kg
Zgomot de lucru 79 dB(A)
Tip produs Polizor unghiular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 079325 52294
EAN / GTIN 616026522947
Număr producător 52294

Descriere

Execuţie:

Polizor unghiular mic cu motor pneumatic puternic, turaţie maximă 20000 1/min. ⌀ bucşei elastice 6 mm. Utilizat ca freză unghiulară sau cu disc abraziv Cod 554090.
Cap unghiular 7°, fără angrenaj.

Livrare:

Inclusiv niplurile necesare.

Notă:

Sistemul 3M Roloc® de şlefuire ⌀ 55 / 75 mm este prezentat începând cu Cod 554005.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.