Disc de şlefuit (ZA) 80

Cod articol: 554018 80

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,05 € / buc.
  • de la 50 buc.
    0,88 € / buc.
La cerere
În stoc
13.348 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: ZA

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv ZA
Granulaţie 80
⌀ discurilor 50,8 mm
Turaţie maximă 25.000 min-1
Tip produs Disc de şlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 554018 80
EAN / GTIN 4045197966148

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Corindon cu zirconiu (ZA) cu cel mai bun raport calitate-preţ pentru utilizare economică pe oţel şi metale neferoase.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.