{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Alimentare cu energie | Pneumatic | |
Denumirea producătorului | W2910 | |
Intervalul momentului de torsiune | 150 Nm - 400 Nm | |
⌀ maxim al şuruburilor (8.8 − 12.9) | M14 | |
Turaţie maximă | 6.500 min-1 | |
Profil de antrenare portsculă | □ | |
Dimensiunile portsculei | 3/8 inch | |
Forma | Pistol | |
Debit maxim de aer necesar | 1.020 l/min | |
Racord filetat | BSP | |
Racord de aer comprimat | 1/4 inch | |
Dimensiune recomandată a furtunului (⌀ interior) | 10 mm | |
Greutate | 1,2 kg | |
Zgomot de lucru | 89 dB(A) | |
Vibraţie maximă conform EN | 3,3 m/s2 | |
Lungime | 160 mm | |
Înălţime | 178 mm | |
Rotaţie la dreapta/ stânga | da | |
Tip produs | Şurubelniţă |
Cod articol | 079171 W2910 | |
EAN / GTIN | 7322590051310 | |
Număr producător | 8434124850 |