{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Alimentare cu energie | Acționată cu aer comprimat | |
Denumirea producătorului | W2411 | |
Intervalul momentului de torsiune | 13 Nm - 80 Nm | |
⌀ maxim al şuruburilor (8.8 − 12.9) | M10 | |
Turaţie maximă | 7.000 min-1 | |
Profil de antrenare portsculă | □ | |
Dimensiunile portsculei | 3/8 inch | |
Forma | Pistol | |
Debit maxim de aer necesar | 678 l/min | |
Racord filetat | BSP | |
Racord de aer comprimat | 1/4 inch | |
Dimensiune recomandată a furtunului (⌀ interior) | 10 mm | |
Greutate | 1 kg | |
Zgomot de lucru | 88 dB(A) | |
Vibraţie maximă conform EN | 7 m/s2 | |
Lungime | 154 mm | |
Înălţime | 165 mm | |
Tip produs | Şurubelniţă |
Cod articol | 079171 W2411 | |
EAN / GTIN | 7322590051266 | |
Număr producător | 8434124855 |