Maşină de găurit pneumatică D2148RQ

Cod articol: 079051 D2148RQ
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului D2148RQ
Putere de ieşire 250 W
Turaţie maximă 0 min-1 - 750 min-1
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă 1,5 mm - 13 mm
Debit maxim de aer necesar 600 l/min
Racord filetat BSP
Racord de aer comprimat 1/4 inch
Dimensiune recomandată a furtunului (⌀ interior) 10 mm
Greutate 1,4 kg
Zgomot de lucru 85 dB(A)
Vibraţie maximă conform EN 3,7 m/s2
Lungime 248 mm
Tip produs Maşină de găurit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 079051 D2148RQ
EAN / GTIN 7322590019785
Număr producător D2148-RQ

Descriere

Execuţie:

Toate informaţiile tehnice se referă la o presiune de acţionare de 6,3 bari şi ⌀ interior al furtunului indicat.
Serie de maşini de găurit performante şi foarte silenţioase în formă de pistol, cu capacitate de perforare de până la 13 mm în oţel. Evacuarea aerului uzat prin mâner împiedică antrenarea aşchiilor provenite de la găurire. Cu mandrină cu strângere rapidă.
Inclusiv supapă de inversare pentru funcţionarea pe dreapta / stânga (pentru utilizare ca şurubelniţă sau tarod).

Livrare:

Inclusiv mandrină de găurit cu prindere rapidă.
Suplimentar cu mâner suport.

Piese de schimb:

Seturi de întreţinere (truse de service): la cerere se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreţinere şi mentenanţă preventivă pentru majoritatea uneltelor acţionate cu aer comprimat Atlas Copco.