{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Alimentare cu energie | Druckluftbetrieben | |
Denumirea producătorului | D2116RQ | |
Putere de ieşire | 250 W | |
Turaţie maximă | 0 min-1 - 2.400 min-1 | |
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă | 1,5 mm - 10 mm | |
Debit maxim de aer necesar | 600 l/min | |
Racord filetat | BSP | |
Racord de aer comprimat | 1/4 inch | |
Dimensiune recomandată a furtunului (⌀ interior) | 10 mm | |
Greutate | 1 kg | |
Zgomot de lucru | 82 dB(A) | |
Vibraţie maximă conform EN | < 2,5 m/s2 | |
Lungime | 211 mm | |
Tip produs | Maşină de găurit |
Cod articol | 079051 D2116RQ | |
EAN / GTIN | 7322590044060 | |
Număr producător | D2116-RQ |