{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | VHO 200 | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Putere absorbită | 2.400 W | |
Volum recipient | 75 l | |
Lungime | 580 mm | |
Lăţime | 880 mm | |
Înălţime | 1.230 mm | |
Număr de turbine | 1 | |
Debit volumetric aer | 55 l/s | |
Vacuum | 230 mbar | |
Zgomot de lucru | 70 dB(A) | |
Greutate | 60 kg | |
Tip produs | Aspirator pentru suprafeţe umede și uscate |
Cod articol |
078559 VHO200
Copiaţi |
|
EAN / GTIN |
5711145490681
Copiaţi |
|
Număr producător |
4010400054
Copiaţi |
|
Producător | Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de |