Aspirator pentru așchii / lichide ECO-OIL13

Cod articol: 078559 ECO-OIL13
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumirea producătorului Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului ECO-OIL13
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 1.300 W
Volum recipient 180 l
Lungime 1.050 mm
Lăţime 670 mm
Înălţime 1.500 mm
Număr de turbine 1
Debit volumetric aer 46 l/s
Vacuum 320 mbar
Zgomot de lucru 76 dB(A)
Greutate 120 kg
Tip produs Aspirator pentru suprafeţe umede și uscate

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 078559 ECO-OIL13
EAN / GTIN 5711141019312
Număr producător ECOOIL13

Descriere

Execuţie:

Aspiratoare industriale de înaltă calitate, foarte durabile Nilfisk CFM „Grey Line”.
Aspirator pentru aşchii şi lichide. Cu turbină silenţioasă şi puternică de 1,3 kW. ⌀ intrare 50 mm. Roţi rezistente la ulei cu frâne şi garnituri rezistente la ulei. Aşchiile de metal sunt separate de lichide cu ajutorul coşului pentru aşchii din setul de livrare. Astfel se pot reutiliza lichidele de răcire şi se pot recicla mai eficient aşchiile de metal.

Livrare:

Cu coş pentru aşchii (30L), şasiu, furtun de evacuare. Fără accesorii.

Notă:

Pentru accesorii consultaţi Cod 078551-078552.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături