Maşină de măturat SW250

Cod articol: 078550 SW250
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumirea producătorului Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului SW250
Volum recipient 38 l
Lungime 1.470 mm
Lăţime 920 mm
Înălţime 1.120 mm
Putere teoretic pe suprafaţă 3.680 m2/h
Lăţime de lucru cu perii laterale 920 mm
Greutate 20 kg
Tip produs Maşină de măturat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 078550 SW250
EAN / GTIN 5715492191987
Număr producător 50000494

Descriere

Execuţie:

Maşini manuale de măturat cu perii laterale reglabile, fără alte scule necesare, cu cilindri centrali de măturare, pentru curăţare optimă chiar şi pentru tipuri diferite de sol.
Acţionare manuală, recipient colector mare, cadru anticoroziv pentru durabilitate îndelungată şi manetă rabatabilă.
Recomandată pentru interior şi exterior.

Aplicaţie:

Pentru pardoseli dure şi pentru covoare de pardoseală. Ideală pentru măturarea frunzelor, murdăriei uscate în cantităţi mici, capacelor metalice de sticle, mucurilor de ţigară etc.

Livrare:

Maşină manuală de măturat, cilindru central de măturare, perii laterale, filtre integrate.
Cilindru central de măturare şi două perii laterale.