Maşină de măturat SW200

Cod articol: 078550 SW200
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumirea producătorului Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Denumirea producătorului SW200
    Volum recipient 38 l
    Lungime 1.470 mm
    Lăţime 850 mm
    Înălţime 1.120 mm
    Putere teoretic pe suprafaţă 2.800 m2/h
    Lăţime de lucru cu perii laterale 700 mm
    Greutate 19,5 kg
    Tip produs Maşină de măturat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 078550 SW200
    EAN / GTIN 5715492191963
    Număr producător 50000493

    Descriere

    Execuţie:

    Maşini manuale de măturat cu perii laterale reglabile, fără alte scule necesare, cu cilindri centrali de măturare, pentru curăţare optimă chiar şi pentru tipuri diferite de sol.
    Acţionare manuală, recipient colector mare, cadru anticoroziv pentru durabilitate îndelungată şi manetă rabatabilă.
    Recomandată pentru interior şi exterior.

    Aplicaţie:

    Pentru pardoseli dure şi pentru covoare de pardoseală. Ideală pentru măturarea frunzelor, murdăriei uscate în cantităţi mici, capacelor metalice de sticle, mucurilor de ţigară etc.

    Livrare:

    Maşină manuală de măturat, cilindru central de măturare, perii laterale, filtre integrate.
    Cilindru central de măturare şi perii laterale.