Există o alternativă la acest produs

Capsator cu acumulator J214EA

Cod articol: 078409 J214EA
Reducere
111,65 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumirea producătorului Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului J-214
Adâncimea max. de lucru pentru clemă 14 mm
Tipul de capse compatibile E, A
Greutate 2,7 kg
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Tip produs Capsator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 078409 J214EA
EAN / GTIN 4009729053683
Număr producător 031-0356

Descriere

Execuţie:

Capsatoare profesionale uşor de utilizat şi ergonomice, pentru introducerea cu precizie atât a capselor din sârmă fină şi plată cât şi a cuielor.
  • Sistem de încărcare din partea inferioară, pentru o reîncărcare rapidă, fără dificultăţi.
  • Distanţier pentru introducerea paralelă a rândurilor de capse.
  • Reglaj pentru forţa de percuţie.
  • Sistem patentat de deblocare a siguranţei.
  • Acces uşor şi în locurile înguste.
  • Vizor pentru verificarea volumului de capse disponibil.
Capsator cu acumulator uşor de utilizat cu suprafaţă moale de prindere. Siguranţă de tragere liberă pentru o mai mare siguranţă. Lampă LED pentru iluminarea punctului de lucru.

Livrare:

Inclusiv un acumulator Li-Ion, încărcător şi geantă de transport.

Notă:

Pentru acumulatoare de schimb recomandate consultaţi Cod 078408.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături