{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | J-214 | |
Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 2 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Adâncimea max. de lucru pentru clemă | 14 mm | |
Tipul de capse compatibile | D, G, E | |
Greutate | 2,7 kg | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Tip produs | Capsator | |
Execuţie | Capsator cu acumulator |
Cod articol | 078409 J-551 | |
EAN / GTIN | 4009729079331 |