Pânză de ferăstrău din carbură 165T40

Cod articol: 078212 165T40
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ foii D 165 mm
⌀ găurii 15,87 mm
Număr de dinţi 40
De utilizat pe materialele lemn
Tip produs Disc de circular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 078212 165T40
EAN / GTIN 4002395369737
Număr producător 4932471312

Descriere

Execuţie:

Strat de acoperire PTFE (teflon): reduce frecarea asigurând o tăiere mai rapidă şi mai rece. Protejează împotriva coroziunii şi a acumulării de răşini. Fante pentru vibraţii, tăiate cu laser: pentru reducerea vibraţiilor şi pentru tăieri precise. Fantele sunt umplute cu poliuretan şi funcţionează ca amortizor la impact, împiedicând vibraţiile să ajungă la dinţii din carbură. Oţel de înaltă calitate tăiat cu laserul: garantează tăieri de precizie. Dinţii din carbură şi cu inserţii de cobalt: rămân mai multă vreme ascuţiţi şi asigură tăiere curate. Optimizare pentru scule cu acumulator, lăţimi extrem de subţiri de tăiere, cu durată lungă de funcţionare la o încărcare de acumulator. Toate tipurile de lemn: Lemn moale/dur, placaj de lemn, plăci cu strat de acoperire, melamină, MDF. Discuri standard de debitat, fără strat de acoperire din teflon şi fără fantă de vibraţii.