{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Materialul sculei | Carbură | |
⌀ foii D | 165 mm | |
⌀ găurii | 15,87 mm | |
recomandat pentru material | Lemn | |
Număr de dinţi | 24 | |
Tip produs | Disc de circular |
Cod articol | 078212 165T24 | |
EAN / GTIN | 4002395369720 | |
Număr producător | 4932471311 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Pânză de ferăstrău din carbură, Tip: 165T24
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
34,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
50,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
45,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
56,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi | 24 | 24 | 24 | 24 |
⌀ foii D | 165 mm | 250 mm | 160 mm | 165 mm |
⌀ găurii | 15,87 mm | 30 mm | 30 mm | 20 mm |
Lăţime de tăiere B | 3,2 mm | 2,8 mm | 2 mm | |
Găuri de antrenare / ⌀ / cerc de dispunere | 2/7/42 şi 2/9/46 şi 2/10/60 mm | |||
Tip produs | Disc de circular | Disc de circular | Disc de circular | Disc de circular |