Ferăstrău circular cu acumulator M12CCS44

Cod articol: 078207 M12CCS44
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
  • Ambalaj: Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Milwaukee Tip B 12 V

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Milwaukee Tip B 12 V
Denumirea producătorului M12CCS44-402C
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Tip acumulator Litiu-Ion
Număr de acumulatoare incluse 2
Capacitate acumulator 4 Ah
Tensiunea acumulatorului 12 V
Execuţie Ferăstrău circular manual
Turaţie maximă 3.600 min-1
⌀ pânză de ferăstrău 140 mm
⌀ găurii pânzei de ferăstrău 20 mm
Adâncimea maximă de tăiere 90° 44 mm
Vibraţie maximă conform EN < 2,5 m/s2
Greutate 2,7 kg
Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 078207 M12CCS44
EAN / GTIN 4002395262816
Număr producător 4933448235

Descriere

Execuţie:

Ferăstrău circular cu acumulator FUEL™, ultraperformant, cu motor POWERSTATE™ fără perii.
  • Design compact, ergonomic cu mâner.
  • Ştuţuri de aspiraţie pentru conectarea sistemelor de aspiraţie.
  • Tăieturi în adâncime şi tăieturi oblice de până la 50°.
  • Apărătoare robustă din magneziu, capac rabatabil şi placă de bază.

Livrare:

Inclusiv încărcător, cheie pentru şuruburi cu locaş hexagonal, pânză de ferăstrău din carbură, cu 18 de dinţi, opritor paralel şi valiză de transport (cutie HD).

Notă:

Pentru acumulatori de schimb şi set de iniţiere recomandate, de la Cod 073814 şi Cod 073839.
Pentru discul potrivit de circular consultaţi Cod 078212 Ref. 18.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături