{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Tip CAS 18 V | |
Denumirea producătorului | STA 18 LTX 100 | |
Număr de acumulatoare incluse | 0 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Număr de curse | 550 min-1 - 2.800 min-1 | |
Grosime max. a materialului oţel | 10 mm | |
Grosime max. a materialului lemn | 100 mm | |
Reglaj tăiere oblică | da | |
Cursă pendulară | 4× | |
Greutate | 1,9 kg | |
Vibraţie maximă conform EN | 11,8 m/s2 | |
Forma | Formă de tijă | |
Particularitate | circumferinţă de prindere mică | |
Înlocuire a sculelor fără a fi necesare alte scule | da, Metabo Quick | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Tip produs | Ferăstrău |
Cod articol | 078185 18LTX100 | |
Număr producător | 601002890 |