Ferăstrău vertical pendular fără fir, fără acumulator, Tip: ST18L90

Cod articol: 078185 ST18L90
Produs nou
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Tip CAS 18 V

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Tip CAS 18 V
Denumirea producătorului AST 18-26 AS
ID producător ST 18 L 90
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Număr de curse 750 min-1 - 3.000 min-1
Grosime max. a materialului oţel 10 mm
Grosime max. a materialului lemn 90 mm
Reglaj tăiere oblică da
Cursă pendulară de 4 ori
Greutate 1,9 kg
Vibraţie maximă conform EN 8,7 m/s2
Forma Formă de tijă
Particularitate circumferinţă de prindere mică
Înlocuire a sculelor fără a fi necesare alte scule da, Metabo Quick
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 078185 ST18L90
EAN / GTIN 4061792256170

Descriere

Execuţie:

Ferăstrău vertical pendular fără fir robust și extrem de util pentru tăieri precise.
  • Număr variabil de curse, cursă pendulară și ghidaj pentru pânza de ferăstrău cu arc, cu poziție joasă.
  • Funcția comutabilă de suflare a așchiilor asigură o vizualizare clară a interfeței.
  • Circumferință de prindere mică și suprafață de prindere moale.
Ajutorul de zi cu zi pentru lucrările dvs. de tăiere: Ferăstrău vertical cu acumulator la îndemână pentru tăieri de lemn de până la 90 mm.
  • Funcția comutabilă de suflare a așchiilor asigură o vizualizare clară a interfeței.
  • Opțiune de aspirație, protecție la repornire.

Avantaj:

Compatibilitate 100 % a acumulatorului - acum, indiferent de producător.
Toate dispozitivele de 18 V și pachetele de baterii de la partenerii CAS sunt 100 % compatibile între ele. CAS este prescurtarea de la Cordless Alliance System.

Livrare:

Fără acumulator și încărcător, inclusiv set de extracție, sticlă de protecție și chei hexagonale.
Inclusiv protecţie împotriva aşchiilor.

Notă:

Găsiţi acumulatori şi încărcătoare compatibile la Cod 073870073890.