{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
Denumirea producătorului | BLK 3.5E | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Putere absorbită | 1.700 W | |
Număr de curse | 820 min-1 | |
Capacitate de tăiere (grosime) oţel 400 N/mm2 | 3,5 mm | |
Capacitate de tăiere (grosime) oţel 800 N/mm2 | 1,8 mm | |
Raza celei mai mici curbe | 7 mm | |
Viteză de tăiere | 1,5 m/min | |
Lăţime de tăiere | 14 mm | |
Greutate | 3,6 kg | |
Vibraţie maximă conform EN | < 2,5 m/s2 | |
Tensiune de reţea | 230 V | |
Frecvenţă de reţea | 50 Hz | |
Tip produs | Foarfecă pentru tablă |
Cod articol | 078111 7232466 | |
EAN / GTIN | 4014586897677 |