Foarfecă pentru tablă 723241

Cod articol: 078111 723241
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului BLK 1.3TE
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 350 W
Număr de curse 1.800 min-1
Capacitate de tăiere (grosime) oţel 400 N/mm2 1,3 mm
Capacitate de tăiere (grosime) oţel 800 N/mm2 0,6 mm
Raza celei mai mici curbe 30 mm
Viteză de tăiere 2,3 m/min
Lăţime de tăiere 4 mm
Greutate 1,8 kg
Vibraţie maximă conform EN < 2,5 m/s2
Tip produs Foarfecă pentru tablă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 078111 723241
EAN / GTIN 4014586870069
Număr producător 72324160000

Descriere

Execuţie:

  • Costuri de exploatare foarte mici datorită durabilităţii ridicate a sistemului de tăiere.
  • Sistem de prindere rapidă QuickIN pentru înlocuirea rapidă şi fără scule a cuţitului.
  • Direcţia de lucru poate fi modificată fără unelte.
  • Manevrabilitate optimă chiar şi în condiţii de lucru dificile datorită formei înguste.
  • Recomandat şi pentru table cu profil trapezoidal cu grosimea de până la 1,3 mm şi adâncime maximă a ondulaţiei de până la 85 mm.

Aparat flexibil cu manevrabilitate ridicată pentru tăiat tablă subţire, tablă cu profil trapezoidal, tablă ondulată şi profiluri subţiri.

Notă:

Pentru acumulatori potriviți, consultaţi Cod 073851073858, respectiv set de pornire Cod 073863073867. Încărcătoare la Cod 073866.