Foarfecă pentru tablă, cu acumulator M18BMS20-0

Cod articol: 078104 M18BMS20-0
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Milwaukee Tip HB 18 V; Milwaukee Tip B 18 V

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Milwaukee Tip HB 18 V; Milwaukee Tip B 18 V
    Număr de acumulatoare incluse 0
    Tip acumulator Litiu-Ion
    Tensiunea acumulatorului 18 V
    putere maximă de aşchiere în aluminiu 3,2 mm
    putere maximă de aşchiere în oţel 2 mm
    Raza celei mai mici curbe 180 mm
    Lăţime de tăiere 5 mm
    Greutate 2,3 kg
    Vibraţie maximă conform EN 1,5 m/s2
    Alimentare cu energie Alimentare la reţea
    Tip produs Foarfecă pentru tablă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 078104 M18BMS20-0
    EAN / GTIN 4002395006748

    Descriere

    Execuţie:

    Foarfecă pentru tablă / de crestat, cu acumulator, pentru tăiere curată şi fără deformare în oţel de până la 2,0 mm.
    • Cap de tăiere pivotant cu 360°, cu 12 puncte de înclichetare – ideal pentru locuri greu accesibile.
    • Sistem electronic de reglare a turaţiei.
    • Desing „in-line” pentru cel mai bun control posibil.

    Livrare:

    Fără acumulator şi fără încărcător, în cutie.

    Notă:

    Acumulatori de schimb şi încărcătoare compatibile se găsesc la Cod 073808 – Cod 073840.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături