{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Herstellerbezeichnung | RS 17-70 E | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Leistungsaufnahme | 1.200 W | |
Bandbreite | 20 / 40 mm | |
Bandlänge | 815 mm | |
bearbeitbare Rohr-⌀ | 8 mm - 80 mm | |
Typ | 72211351 | |
Gewicht | 4,2 kg | |
maximale Bandgeschwindigkeit | 22 mm/s | |
maximale Vibration nach EN | 4 m/s2 | |
Tip produs | Maşină de rectificat cu bandă pentru ţevi |
Cod articol | 077715 72211351 | |
Număr producător | 72211351013 |