Execuţie:
Maşină de rectificat cu bandă pentru ţevi cu rată înaltă de îndepărtare. Ideală pentru prelucrarea ţevilor şi a coturilor de ţeavă − curăţare, îndepărtarea decolorărilor, şlefuirea cordoanelor de sudură, pregătirea pentru lustruire şi lustruirea de tip oglindă. Interval reglabil al turaţiei pentru benzi de şlefuire, benzi de material abraziv şi benzi de polizat. Ghidare îmbunătăţită a benzii.
Maşină de şlefuit pentru ţevi pentru raze înguste, turaţie reglabilă fără trepte, pentru şlefuire, satinare şi lustruire de oglindă.
Distanţă minimă faţă de perete 50 mm.
Setul de pornire acoperă toate aplicaţiile standard pentru ţevi şi coate: curăţare, îndepărtarea stratului de oxizi la laminare şi a zgârieturilor, şlefuirea formelor, cea mai bună satinare.
Avantaj:
- Îndepărtarea eficientă a cusăturilor de sudură prin viteza optimă de tăiere a benzilor de şlefuit.
- Turaţie reglabilă fără trepte pentru şlefuirea, satinarea şi lustruirea de oglindă a balustradelor deja asamblate.
- Benzile de şlefuit flexibile se adaptează optim chiar şi la coturile înguste ale ţevilor, rezultând astfel suprafeţe fără protuberanţe.
- şlefuire periferică 360° în doar 2 paşi de lucru.
- Role opţionale reversibile, pentru când distanţa faţă de perete este mică.
- Protecţie împotriva repornirii automate.
- Rulmenţi cu bile cu protecţie împotriva prafului.
Livrare:
- Maşină de şlefuit pentru ţevi FEIN RS 17-70 E.
- 2×10 benzi de şlefuit 20×815 mm P120 / P180.
- 2×10 benzi de şlefuit 40×815 mm P120 / P180.
- 5 benzi neţesute 20×820 mm, foarte fine.
- 1 valiză de scule.
Notă:
Benzi de şlefuit abrazive găsiţi începând de la Cod
558011.