{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Bosch 18 V | |
Denumirea producătorului | GGS18 V-23 LC | |
Număr de acumulatoare incluse | 0 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Interval de turaţie | 22.000 min-1 | |
⌀ maxim al bucşei elastice | 8 mm | |
Greutate | 1,8 kg | |
Vibraţie maximă conform EN | 3,5 m/s2 | |
Preselectare electronică a turaţiei | nu | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Tip produs | Polizor drept |
Cod articol | 077263 GGS18V23 | |
EAN / GTIN | 3165140945721 | |
Număr producător | 0601229100 |