{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Geantă de transport | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Fin tip E 18 V | |
Denumirea producătorului | AGSZ 18-90 LBL Select | |
Număr de acumulatoare incluse | 0 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Interval de turaţie | 2.900 min-1 - 9.000 min-1 | |
⌀ maxim al bucşei elastice | 8 mm | |
Greutate | 1,6 kg | |
Vibraţie maximă conform EN | <2,5 m/s2 | |
Preselectare electronică a turaţiei | da | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Tip produs | Polizor drept |
Cod articol | 077262 71230362 | |
Număr producător | 71230362000 |