Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Polizor drept, cu acumulator 71230262

Cod articol: 077262 71230262

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Geantă de transport
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Fin tip E 12 V; Fin tip E 18 V

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Geantă de transport
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Fin tip E 12 V; Fin tip E 18 V
Denumirea producătorului AGSZ 18-280 LBL Select
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Model constructiv motor fără perii
Interval de turaţie 9.000 min-1 - 28.000 min-1
⌀ maxim al bucşei elastice 8 mm
Greutate 1,6 kg
Vibraţie maximă conform EN < 2,5 m/s2
Preselectare electronică a turaţiei da
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Tip produs Polizor drept

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077262 71230262
Număr producător 71230262000

Descriere

Execuţie:

  • Polizor drept cu acumulator performant şi rezistent la praf.
  • Motor CE fără perii, nu necesită întreţinere, cu aripioare inovative de răcire pentru o răcire optimă, inclusiv monitorizarea temperaturii.
  • Ideal pentru orice aplicare. Turaţii optime, potrivit pentru numeroase materiale şi materiale abrazive, datorită posibilităţii de presetare fără trepte a turaţiei.
  • Avans de lucru maxim cu acumulator Li-Ion FEIN HighPower. Celule cu capacitate pentru curenţi mari cu tensiune înaltă permanentă şi intensitate a curentului cu 75% mai mare decât la acumulatoarele Li-Ion.
  • Silenţiozitate ridicată, lucru cu nivel scăzut de vibraţii datorită motorului montat independent, separat de carcasă şi a 4 amortizoare suplimentare de vibraţii.
  • Protecţie totală a utilizatorului: Pornire lină, protecţie împotriva repornirii, protecţie electronică la suprasarcină, frâne.
  • Protejat la praf, partea electronică a motorului plasată separat la mâner.
Gât lung al axului. Gâtul lung şi suplu permite pătrunderi adânci în piesă (de exemplu, şlefuirea interioară a ţevilor).

Livrare:

Inclusiv bucşă elastică ⌀ 6 mm, câte 1 × cheie fixă SW13 şi SW17, valiză de transport. Fără acumulator şi încărcător. Acumulatori de rezervă şi încărcătoare compatibile găsiţi la Cod 073834073845.

Notă:

Acumulatoarele de schimb şi încărcătoarele recomandate sunt prezentate la Codul 073834 şi următoarele.
Polizoarele drepte sunt aprobate pentru utilizarea frezelor de şlefuire cu un ⌀ de până la 12 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături