Polizor drept pentru şlefuire unghiulară Acumulator GWG12V-50

Cod articol: 077260 GWG12V-50
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Bosch 12 V

Detalii despre produs

Date tehnice

Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Bosch 12 V
Denumirea producătorului GWG 12V-50 S
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 12 V
Interval de turaţie 5.000 min-1 - 15.000 min-1
⌀ maxim al discurilor 50 mm
⌀ maxim al bucşei elastice 6 mm
Greutate 0,53 kg
Întrerupător de siguranţă nu
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Polizoare unghiulare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077260 GWG12V-50
EAN / GTIN 4059952634166
Număr producător 06013A7001

Descriere

Execuţie:

Polizor compact cu acumulator pentru discuri de 50 mm. Comutatorul de declanșare cu turație variabilă și cinci moduri diferite de viteză asigură o reglare optimă a turației.
Compact, fără cablu şi puternic - Şlefuitorul de 12V pentru o gamă largă de aplicaţii.
  • Performanţă ridicată pentru rezultate de lucru rapide: motor puternic de înaltă performanţă fără perii şi moment de rotaţie constant ridicat pentru productivitate ridicată.
  • Lucru fără oboseală chiar şi în zonele înguste: design extrem de uşor şi compact, cu o mărime mică a mânerului pentru şlefuire uşoară.
  • Reglare perfectă a turaţiei pentru diverse aplicaţii şi rezultate optime: comutatorul de declanşare cu turaţie variabilă şi cinci moduri diferite de viteză asigură o reglare optimă a turaţiei.

Livrare:

Fără acumulator și încărcător, 1 × bucșă elastică 6 mm.

Notă:

Discuri de şlefuit recomandate (CER) găsiţi de la Cod 554012, discuri de curăţare şi de curăţare grosieră găsiţi la Cod 554050; 554051; 554054 şi 554055.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii