Polizor drept, Acumulator 71230661

Cod articol: 077259 71230661
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Bosch 18 V

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
    Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Bosch 18 V
    Denumirea producătorului AGSZ 18-90 LBL AS
    Număr de acumulatoare incluse 0
    Tensiunea acumulatorului 18 V
    Interval de turaţie 2.900 min-1 - 9.000 min-1
    ⌀ maxim al bucşei elastice 8 mm
    Greutate 1,6 kg
    Vibraţie maximă conform EN < 2,5 m/s2
    Preselectare electronică a turaţiei da
    Alimentare cu energie Alimentare la reţea
    Tip produs Polizor drept,

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 077259 71230661
    EAN / GTIN 4014586897172

    Descriere

    Execuţie:

    • Polizor drept cu acumulator, performant şi rezistent la praf.
    • Motor CE fără perii, nu necesită întreţinere, cu aripioare inovative de răcire pentru o răcire optimă, inclusiv monitorizarea temperaturii.
    • Ideal pentru orice aplicare. Turaţii optime, adecvate pentru numeroase materiale şi materiale abrazive, datorită posibilităţii de presetare electronice progresive a turaţiei.
    Gât lung al axului. Gâtul lung şi suplu permite pătrunderi adânci în piesă (de exemplu, şlefuirea interioară a ţevilor).

    Livrare:

    Inclusiv bucşă elastică ⌀ 6 mm, câte 1 × cheie fixă SW13 şi SW17, geantă de transport. Fără acumulator şi încărcător.

    Notă:

    Polizoarele drepte sunt aprobate pentru utilizarea frezelor de şlefuire cu un ⌀ de până la 12 mm.
    Găsiţi acumulatori adecvaţi la Cod 073856 - 073858 sau set de pornire la Cod 073863 - 073867.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături