{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Bosch 18 V | |
Denumirea producătorului | AGSZ 18-280 LBL AS | |
Număr de acumulatoare incluse | 0 | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Interval de turaţie | 9.000 min-1 - 28.000 min-1 | |
⌀ maxim al bucşei elastice | 8 mm | |
Greutate | 1,6 kg | |
Vibraţie maximă conform EN | < 2,5 m/s2 | |
Preselectare electronică a turaţiei | da | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Tip produs | Polizor drept, |
Cod articol | 077259 71230561 | |
EAN / GTIN | 4014586897165 |