Există o alternativă la acest produs

Polizor unghiular WS22-230

Cod articol: 077155 WS22-230
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului WS22-230E
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 2.200 W
Turaţie maximă 6.600 min-1
Vibraţie maximă conform EN 8,7 m/s2
⌀ maxim al discurilor 230 mm
Adâncimea maximă de tăiere 68 mm
Greutate 5,2 kg
Blocaj contra repornirii da
Tip produs Polizor unghiular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077155 WS22-230
EAN / GTIN 4002395194889
Număr producător 4935431720

Descriere

Execuţie:

Polizor unghiular 2200 W 230 mm cu pornire lină şi blocaj contra repornirii.

Livrare:

Inclusiv capac de protecţie, mâner suplimentar.