{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | WS 22-230 | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Putere absorbită | 2.200 W | |
Turaţie maximă | 6.600 min-1 | |
Vibraţie maximă conform EN | 8,7 m/s2 | |
⌀ maxim al discurilor | 230 mm | |
Adâncimea maximă de tăiere | 68 mm | |
Greutate | 5,2 kg | |
Tensiune de reţea | 230 V | |
Frecvenţă de reţea | 50 Hz | |
Întrerupător de siguranţă | da | |
Pornire lină | da | |
Blocaj contra repornirii | da | |
Particularitate | Pornire lină; Protecţie împotriva repornirii automate; Întrerupător de siguranţă | |
Tip produs | Polizor unghiular |
Cod articol | 077155 4935431730 | |
EAN / GTIN | 4002395194902 |