Polizoare unghiulare Acumulator 71220561

Cod articol: 077149 71220561
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Bosch 18 V

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Protago
    Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
    Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Bosch 18 V
    Denumirea producătorului CCG18-125-10PD-SEC AS
    Număr de acumulatoare incluse 0
    Tip acumulator Litiu-Ion
    Tensiunea acumulatorului 18 V
    ⌀ maxim al discurilor 125 mm
    Greutate 1,95 kg
    Protecţie la suprasarcină da
    Întrerupător de siguranţă da
    Pornire lină da
    Blocaj contra repornirii da
    Stop Kickback da
    Alimentare cu energie Alimentare la reţea
    Tip produs Polizoare unghiulare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 077149 71220561
    EAN / GTIN 4014586896991

    Descriere

    Execuţie:

    Fein Polizor unghiular cu acumulator 18 V cu tehnologie AMPShare, pentru lucrări eficiente de tăiere, şlefuire şi debavurare la aplicaţiile de asamblare.
    • Noul motor FEIN Power Drive, decuplat de carcasă, asigură o funcţionare lină şi cu vibraţii reduse.
    Polizor unghiular FEIN Protago care permite o manevrare sigură, cu un concept unic de funcţionare.
    • Ghidare sigură şi operare cu două mâini cu ajutorul unui mâner suplimentar cu comutator de contact care poate fi reglat în 6 poziţii şi nu poate fi demontat.
    • Carcasa motorului complet închisă protejează motorul împotriva prafului agresiv.

    Livrare:

    Fără acumulatoare şi fără încărcător. Inclusiv acoperire de protecţie, piuliţă cu strângere rapidă care nu necesită scule, mâner antivibraţii, cheie, L-BOXX.

    Notă:

    Găsiţi acumulatori adecvaţi la Cod 073856 - 073858 sau set de pornire la Cod 073863 - 073867

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături