{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Bosch 18 V | |
Denumirea producătorului | CCG18-125-10 AS | |
Număr de acumulatoare incluse | 0 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Turaţie maximă | 2.500 min-1 - 8.500 min-1 | |
⌀ maxim al discurilor | 125 mm | |
Greutate | 2 kg | |
Protecţie la suprasarcină | da | |
Întrerupător de siguranţă | nu | |
Pornire lină | da | |
Blocaj contra repornirii | da | |
Stop Kickback | nu | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Tip produs | Polizoare unghiulare |
Cod articol | 077149 71220261 | |
EAN / GTIN | 4014586898162 |