{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | AGV17-125XEProTector | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Putere absorbită | 1.750 W | |
Turaţie maximă | 2.600 min-1 - 11.000 min-1 | |
Vibraţie maximă conform EN | 9,5 m/s2 | |
⌀ maxim al discurilor | 125 mm | |
Adâncimea maximă de tăiere | 33 mm | |
Greutate | 2,8 kg | |
Pornire lină | da | |
Blocaj contra repornirii | da | |
Stop Kickback | da | |
Tip produs | Polizor unghiular |
Cod articol | 077141 AGV17-125 | |
EAN / GTIN | 4002395243983 | |
Număr producător | 4933432230 |