Polizor unghiular AGS15-125

Cod articol: 077141 AGS15-125
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului AGS15-125CProTector
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 1.500 W
Turaţie maximă 7.600 min-1
Vibraţie maximă conform EN 5,5 m/s2
⌀ maxim al discurilor 125 mm
Adâncimea maximă de tăiere 33 mm
Greutate 2,4 kg
Pornire lină da
Blocaj contra repornirii da
Tip produs Polizor unghiular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077141 AGS15-125
EAN / GTIN 4002395236015
Număr producător 4933407480

Descriere

Execuţie:

Polizoare unghiulare Milwaukee cu pornire lină, blocaj contra repornirii şi protecţie la suprasarcină.
Polizor special 1500 W cu turaţie redusă pentru discuri abrazive tip evantai cu sistem electronic pentru turaţie constantă. Inclusiv set de prindere.

Livrare:

Mâner suplimentar, apărătoare, cablu de reţea 4 m.