Polizor unghiular Acumulator M18FSAGDB

Cod articol: 077140 M18FSAGDB
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Milwaukee Tip B 18 V; Milwaukee Tip HB 18 V

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie FUEL
Ambalaj Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Milwaukee Tip B 18 V; Milwaukee Tip HB 18 V
Denumirea producătorului M18FSAGDB
Număr de acumulatoare incluse 2
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 5 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Turaţie maximă 8.500 min-1
⌀ maxim al discurilor 125 mm
Adâncimea maximă de tăiere 33 mm
Greutate 2,7 kg
Vibraţie maximă conform EN 3,4 m/s2
Protecţie la suprasarcină da
Întrerupător de siguranţă da
Pornire lină da
Blocaj contra repornirii da
Stop Kickback nu
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Tip produs Polizor unghiular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077140 M18FSAGDB
EAN / GTIN 4058546346263
Număr producător 4933478435

Descriere

Execuţie:

Polizor unghiular cu acumulator 18 V / 5,0 Ah Milwaukee FUEL™:
  • Motor fără perii durabil, blocarea axului, reglare rapidă a elementului de protecţie.
  • Sistem de schimbare rapidă FIXTEC integrat pentru înlocuirea fără scule a discului.

Livrare:

Inclusiv încărcător, husă de protecţie, 2 grilaje de protecţie împotriva prafului, set de prindere, mâner antivibraţii, cutie HD.

Notă:

Pentru acumulatori de schimb şi accesorii recomandate, vezi de la Cod 073809 şi Cod 073840.