Polizor unghiular Acumulator M18FHSAG55

Cod articol: 077140 M18FHSAG55
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Milwaukee Tip B 18 V; Milwaukee Tip HB 18 V

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie FUEL
Ambalaj Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Milwaukee Tip B 18 V; Milwaukee Tip HB 18 V
Denumirea producătorului M18FHSAG125XB-552X
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 5,5 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Turaţie maximă 9.000 min-1
⌀ maxim al discurilor 125 mm
Adâncimea maximă de tăiere 33 mm
Greutate 3,4 kg
Vibraţie maximă conform EN 3,4 m/s2
Protecţie la suprasarcină da
Întrerupător de siguranţă nu
Pornire lină da
Blocaj contra repornirii da
Stop Kickback da
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Tip produs Polizor unghiular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077140 M18FHSAG55
EAN / GTIN 4058546287078
Număr producător 4933471079

Descriere

Execuţie:

Polizor unghiular cu acumulator 18 V / 5,0 Ah Milwaukee FUEL™:
  • Motor fără perii durabil, blocarea axului, reglare rapidă a elementului de protecţie.
  • Sistem de schimbare rapidă FIXTEC integrat pentru înlocuirea fără scule a discului.
Polizor unghiular cu acumulator M18™-HIGH-OUTPUT™-125 cu o putere suficient de mare pentru degroşare şi pentru până la 145 de tăieturi în tuburi electrice de 50 mm cu o singură încărcare a acumulatorului (5.5 Ah). Frâna RAPIDSTOP™ opreşte discul în mai puţin de 2,5 secunde.

Livrare:

Inclusiv 2× set de acumulatori M18 HB5.5, încărcător M12-18 FC, cutie HD.

Notă:

Pentru acumulatori de schimb şi accesorii recomandate, vezi de la Cod 073809 şi Cod 073840.