{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | WS13125SXE | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Putere absorbită | 1.300 W | |
Turaţie maximă | 2.600 min-1 - 11.000 min-1 | |
Vibraţie maximă conform EN | 7,5 m/s2 | |
⌀ maxim al discurilor | 125 mm | |
Adâncimea maximă de tăiere | 32 mm | |
Greutate | 2,4 kg | |
Întrerupător de siguranţă | nu | |
Blocaj contra repornirii | da | |
Particularitate | M14, FIXTEC | |
Tip produs | Polizor unghiular |
Cod articol | 077121 WS13125SXE | |
EAN / GTIN | 4002395151271 | |
Număr producător | 4935451309 |