Polizor unghiular compact WS10-125S

Cod articol: 077121 WS10-125S
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului WS10-125S
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 1.000 W
Turaţie maximă 11.500 min-1
Vibraţie maximă conform EN 6 m/s2
⌀ maxim al discurilor 125 mm
Adâncimea maximă de tăiere 32 mm
Greutate 2,4 kg
Întrerupător de siguranţă nu
Blocaj contra repornirii da
Particularitate M14
Tip produs Polizor unghiular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077121 WS10-125S
EAN / GTIN 4002395151202
Număr producător 4935451302

Descriere

Execuţie:

AEG − Polizor unghiular compact ⌀ 125 mm. Polizoare unghiulare puternice şi ergonomice, cu formă constructivă subţire, compactă.
  • Blocaj de siguranţă al axului.
  • Cablu de reţea 4 m.
  • Lagăre şi comutatoare protejate împotriva prafului.
  • Apărătoarea poate fi rotită în trepte până la 90° pentru operare cu mâna stângă sau dreaptă.
  • Protecţie împotriva repornirii automate.
Polizor unghiular pentru o singură mână 1000 W / ⌀ 125 mm.

Livrare:

Mâner, apărătoare, piuliță de strângere.

Notă:

Toate polizoarele unghiulare compacte cu comutator blocabil sunt fără funcţie de siguranţă.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături