{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | GWS 19-125 CIE | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Putere absorbită | 1.900 W | |
Interval de turaţie | 2.800 min-1 - 11.500 min-1 | |
Vibraţie maximă conform EN | 6 m/s2 | |
⌀ maxim al discurilor | 125 mm | |
Adâncimea maximă de tăiere | 34 mm | |
Greutate | 2,4 kg | |
Lungime | 311 mm | |
Înălţime | 103 mm | |
Blocaj contra repornirii | da | |
Stop Kickback | da | |
Particularitate | control electronic al vitezei | |
Tip produs | Polizor unghiular |
Cod articol |
077109 19-125CIE
Copiaţi |
|
EAN / GTIN |
3165140838382
Copiaţi |
|
Număr producător |
060179P002
Copiaţi |
|
Producător | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |