Polizor unghiular GWS 14-125

Cod articol: 077109 14-125
La cerere
În stoc
95 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj carton
Denumirea producătorului GWS 14-125
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tensiune nominală 230 V
Putere absorbită 1.400 W
Interval de turaţie 11.500 min-1
Racord filetat M14
⌀ maxim al discurilor 125 mm
Greutate 2,3 kg
Tensiune de reţea 230 V
Frecvenţă de reţea 50 Hz
Pornire lină da
Blocaj contra repornirii da
Stop Kickback da
Particularitate Comandă recul, pornire lină
Tip produs Polizor unghiular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077109 14-125
EAN / GTIN 4059952576466
Număr producător 06017D0000

Descriere

Execuţie:

Motor de mare putere, de 1.400 W, şi durabilitate sporită: Productivitate maximă datorită puterii mai mari şi robusteţii superioare.
Circumferinţă excelentă care face ca mânerul să fie ergonomic: Ergonomie de top datorită circumferiţei considerabil reduse a mânerului.
Control recul, pornire lină, protecţie la repornire, protecţie la suprasarcină, amortizarea vibraţiilor şi alegerea prealabilă a turaţiei.

Livrare:

Inclusiv capac de protecţie cu protecţie la răsucire, set de prindere, mâner suplimentar.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături