Polizor unghiular mic GWS Acumulator 12-76

Cod articol: 077100 12-76
La cerere
În stoc
91 livrabil imediat
  • Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Bosch 12 V

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Bosch 12 V
Denumirea producătorului GWS 12V-76
Număr de acumulatoare incluse 2
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 3 Ah
Tensiunea acumulatorului 12 V
Model constructiv motor Motor CE fără perii
Turaţie maximă 19.500 min-1
⌀ maxim al discurilor 76 mm
⌀ găurii pânzei de ferăstrău 10 mm
Adâncimea maximă de tăiere 16 mm
Greutate 0,9 kg
Vibraţie maximă conform EN 13,5 m/s2
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Tip produs Polizor unghiular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077100 12-76
EAN / GTIN 3165140913393
Număr producător 06019F200B

Descriere

Execuţie:

Polizor unghiular mic cu acumulator de 12 V / 3,0 Ah, extrem de uşor de utilizat, pentru debitarea cu discuri mici de debitat de ⌀ 76 mm (diametru alezaj 10 mm) în locurile înguste. Cu motor CE performant, cu blocarea axului.

Livrare:

Inclusiv L-BOXX, inserţie 1/2 L-BOXX pentru acumulator şi încărcător, încărcător rapid GAL 12V - 40 Professional, 2× disc de debitat cu liant din răşină, 1× disc de debitat din carbură, Expert for Inox, 76×10×1 mm, husă de protecţie.

Notă:

Discurile mici de debitat şi dornurile de prindere recomandate sunt disponibile începând cu Cod 563050.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb