Disc mic de debitat PREMIUM*** EXTRA ÎNGUST 75 mm

Cod articol: 563050 75

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    2,93 € / buc.
  • de la 100 buc.
    2,44 € / buc.
La cerere
În stoc
1.885 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Descrierea formei: drept
  • ⌀ găurii: 10
  • Unghi de aşezare recomandat: 90

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv A
Specificaţie A60R-BFXA
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
Descrierea formei drept
⌀ discurilor 75 mm
Lăţimea discului 1 mm
⌀ găurii 10 mm
Pentru grosimile materialelor 3 mm - 5 mm
Unghi de aşezare recomandat 90 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat Oţel
Maşină acţionată Polizoare unghiulare; Polizor drept,
Viteză periferică maximă 80 m/s
Turaţie maximă 20.300 min-1
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 563050 75
EAN / GTIN 9003172992709
Număr producător 299270

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Disc de debitat extrem de subţire, pentru utilizare pe polizoarele drepte pneumatice sau electrice, ideal pentru locurile înguste. Se utilizează în combinaţie cu dornul de prindere Cod 563070.
Model uşor de utilizat la secţionare pentru o debitare rapidă, fără bavură.

Specificaţie:

A60R-BFXA.

Notă:

Grosimea discului trebuie să fie de minim 20% din grosimea materialului de secţionat.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.