{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Geantă de transport | |
Denumirea producătorului | MAB825 | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Putere absorbită | 1.800 W | |
Interval de turaţie treapta 1 | 40 min-1 - 110 min-1 | |
Interval de turaţie treapta 2 | 65 min-1 - 175 min-1 | |
Interval de turaţie treapta 3 | 140 min-1 - 360 min-1 | |
Interval de turaţie treapta 4 | 220 min-1 - 600 min-1 | |
Formă portsculă | CM3 | |
Dimensiunile portsculei | 19 mm, 32 mm Weldon | |
⌀ maxim carotare în oţel | 100 mm | |
⌀ maxim filetare în oţel | M30 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel | 31,75 mm | |
⌀ maxim teşire | 50 mm | |
⌀ maxim frecare | 31,75 mm | |
Lungime talpă magnetică | 110 mm | |
Lăţime talpă magnetică | 220 mm | |
Cursa de lucru | 255 mm | |
Greutate | 25 kg | |
Lungime | 370 mm | |
Lăţime | 240 mm | |
Înălţime | 475 mm | |
Tip produs | Maşină de carotat |
Cod articol | 076530 MAB825 |