Maşini de carotat cu acumulator M18FMDP

Cod articol: 076528 M18FMDP
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Geantă de transport
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Milwaukee Tip B 18 V

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Geantă de transport
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Milwaukee Tip B 18 V
Denumirea producătorului M18 FMDP-0C
Număr de acumulatoare incluse 2
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 5 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Turaţie maximă 400 min-1 - 690 min-1
Formă portsculă 19 mm Weldon
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 13 mm
Adâncime de găurire Carotă în oţel maxim 50 mm
⌀ maxim teşire 38 mm
⌀ maxim frecare 18 mm
Lungime talpă magnetică 170 mm
Lăţime talpă magnetică 65 mm
Înălţime 552 mm
Cursa de lucru 146 mm
Greutate 13,9 kg
Alimentare cu energie Cu baterii
Tip produs Maşină de găurit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 076528 M18FMDP
EAN / GTIN 4002395136650
Număr producător 4933451012

Descriere

Execuţie:

Maşină de carotat cu talpă magnetică cu acumulator M18 FUEL™ şi iluminare cu LED.
  • Carotare până la 38 mm.
  • Cutie de viteze cu 2 trepte: turaţie optimizată pentru găurire cu carotă (400 min-1) şi burghiu în spirală (690 min-1).
  • Magnet permanent puternic cu o forţă de prindere de 8890 N.
  • Versiune cu sistem electronic REDLINK PLUS™, AUTOSTOP™.
  • Recipient cu lichid de răcire magnetic integrat.

Livrare:

2 x M18 B5 pachete de acumulatori, încărcător M12-18 FC, geantă de transport.

Notă:

Carote din carbură recomandate se găsesc de la Cod 118780. Disponibil acumulator potrivit cu Cod 073816 Ref. MB18 şi Cod 073839 Ref. M18NRG5.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături